Legrand Double Push Button Arteor 10A 573236 for Curtain Control White 2modules 10pcs

#Nomor SKU S003558959
Wishlist
Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 573236
Unit 10pcs
Device Depth (mm) 42
Number of Modules 2 Round Modules
Color White
Spesifikasi for curtain control
Mounting Method Module Frame
Material Plastic
Number of Pole 1
RAL Number (Similar) 9003
Surface Protection Untreated
Surface Finishing Glossy
Label Space/Information Surface Yes
Rated Current (A) 10
Nominal Voltage (V) 250
Device Width (mm) 45
Device Height (mm) 45
Built-in Depth (mm) 28
Impact Protection (IK) IK04
Operating/Setting Temperature (°C) -20-40
Storage Temperature (°C) -20-40
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Arteor hotel equipment - square version
- Mechanisms supplied with rocker plates , to be equipped with support frames and plates
Curtain control - 250 VA Double push - button 10 A - 2 modules
- For control via automatic box (N/O mechanism)
- White
Peringatan
-
Warning
-

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan