OSG Hy-Pro HSS-Co8 Roughing End Mill Short (Pisau Pahat Frais Kasar) H681513 1pc

#Nomor SKU S003553527
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H681513
Unit 1pc
Tool Material HSS with 8% Cobalt
Surface Treatment V Coating
Diameter blade (Dc) (mm) 13
Overlength (L) (mm) 83
Flute length (l) (mm) 26
Shank Diameter Ds (mm) 12
Flute (z) 4
EDP No. H681513
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 06 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hy-Pro Endmill Hss-Co.8 Roughing Short With V Coating

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait