OSG Steel Plug Gauge 30800 1pc

#Nomor SKU S003513712
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30800
Unit 1pc
EDP No. 30800
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2017
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used to inspect female thread. The passing side and stopping side make up a single set. The thread is considered to be acceptable if the passing side passes with ease and the stopping side does not cut in after two rotations. This gauge is also used to inspect the whitworth screw.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan