Weldy Hot Air Energy Ht 3400 C/W Cardboard Box WG-128.723 1pc

#Nomor SKU S003495902
Wishlist
Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WG-128.723
Unit 1pc
Voltage 230 V
Power 3400 W
Speed 0.4 - 7.5 m/min
Temperature 20 -650 Degree C
Air flow (20 Degree C) 320 l/min
Dimension 348 x 101 mm
Berat (Kg) 100.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Professional outdoor tools
100% quality,function and safety check before delivery
This versatile tool kit is used for a wide range of applications in manufacturing, producing and repair of plastics, built in to machines.

Features :
> Free adjustable temp

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan