Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) WD-101 EA 1pc

#Nomor SKU S003477755
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WD-101 EA
Unit 1pc
Voltage (V) 220
Maximum Current (A) 0.6
Maximum Total Head (m) 5.7
Maximum Capacity (L/minute) 61, 43, 27
Diameter Pipe (inch) 1
Dimensions (LxWxH) (mm) 165x165x300
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2017
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact Submersible Pump for clean water, suitable for household uses, transfer clean water, and circulation (fish pond and fountain).

Features :
> Rust Proof Body
> Leak Resistant
> Light and Compact
> Support 24-Hour Operation when submerse in water.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan