HONEYWELL Kamera CCTV (Kamera Pengaman) CALIPSD-1AI18WW PTZ TDN Waterproof 1unit
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CALIPSD-1AI18WW |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | PTZ TDN Waterproof |
| Lens Type | Built-in 18x optical zoom |
| Resolution | 720P HD |
| Number of pixels | 1.3 Megapixel (1280H x 960V) |
| Image Sensor (inch) | 1/3 (CMOS Sensor) |
| Power Consumption (W) | Max 48 |
| Dimensions (mm) | 208x443 |
| IR Distance (m) | up to 100 (beam) |
| Focal Length (mm) | 4.7 to 84.6 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Honeywell's ball style cameras provide cost effective surveillance solutions for situations that that require the highest image quality possible where light conditions are less than optimal.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/HONEYWELL%20Kamera%20CCTV%20(Kamera%20Pengaman)/HONEYWELL%20Kamera%20CCTV%20(Kamera%20Pengaman)%20CALIPSD-1AI18WW%20PTZ%20TDN%20Waterproof%201unit/S003477311-1.jpg)