HONEYWELL Kamera CCTV (Kamera Pengaman) HABC-1005PI Bullet 1unit

#Nomor SKU S003477205
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HABC-1005PI
Unit 1unit
Type Bullet
Lens Type 3.6mm (fixed)
Resolution 720P
Number of pixels 1280 (H) x 720 (V)
Image Sensor (inch) 1/4 (CMOS Sensor)
Power Consumption (W) 6 +/- 10%
Dimensions (mm) 148x65x63
IR Distance (m) Upto 20, depending on scene reflectance
Focal Length (mm) 3.6
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2017
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Honeywell's ball style cameras provide cost effective surveillance solutions for situations that that require the highest image quality possible where light conditions are less than optimal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan