Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin) HDG3800x 2700-3000W 1pc

#Nomor SKU S003476802
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDG3800x
Unit 1pc
Engine Type Single Cylinder,4-Stroke, Forced Air Cooling. OHV
Fuel Tank Capacity (L) 15
Voltage (V) 220
Rated Power (W) 2700
Continuous Operating Time (hour) 7
Starting System Electric start
Maximum Power (W) 3000
Phase Single
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 16.2
Tanggal Produk Terdaftar 08 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ranging from smaller outputs and models to large commercial silent diesel powerful machines, Hyundai generators have all-encompassing series which are most suitable for home or office business backup and more industrial work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan