BEL-ART Tools Ware Rotary Pipette Stand, Polypropylene and PVC F189570000 Blue 1pc

#Nomor SKU S003473368
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F189570000
Unit 1pc
Autoclavable No
Position Up to 94 places
Color Blue
Material Polypropylene and PVC
Dimensions (cm) 23x48 (9x18.9inch)
Height (inch) 18.9
Stand Height (cm) 48
Base (cm) 23
Rotating Disk (cm) 18
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 08 September 2017
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Up to 94 places
- The lower rotating disc consists of four concentric troughs with tapered sides and open bottoms which cradle the tips protectively
- The upper rotating disc has a grid pattern concentric with the bottom disc keeping the pipetters vertical
- Liquid draining off the pipette tip is retained on top the stationary base by the outer rim
- A low center of gravity stabiliezes the stand
- Rotating disk are 18cm (7.125in.) diamater
- Dimensions: 23x48cm (9x198.9in.)
- Intructions for quick assembly included

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan