Hioki Sensor Clamp On (Probe Tang Ampere) 9695-02 1unit

#Nomor SKU S003467411
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9695-02
Unit 1unit
Use for for measuring load current
Rated Primary Current 50 A AC
Rated Output AC 10 mV/ A (voltage)
Max.Rated Voltage to Earth Less than 300 Vrms (Insulated conductor)
Core Diameter 15 mm
Dimension (WxHxD) 50.5x58x18.7 mm
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2017
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For measuring load current, voltage output sensor
50 A AC

Hioki current sensors are best-in-class devices for use with power meters, and PQAs. The 9695-02 is 50A AC clamp sensors with voltage output for measuring load current.

CAT III 300V
For 3169-20s (Requires the 9219)
Feature
- For inverter devices or commercial power lines
- Fits in narrow spaces due to compact design

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan