American Tool Hexagon Bit Socket 1/2 Inch 8957992 12x55mm 1pc

#Nomor SKU S003457337
Wishlist
Rp50.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8957992
Unit 1pc
Size (mm) 12
Overall Length (mm) 55
Square Drive (inch) 1/2
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2017
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> ISO 3315, DIN 3122
> chrome vanadium steel hardened and tempered
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan