Gunnebo Extinguisher Ultima CO2 (APAR) EC-2A 1unit

#Nomor SKU S003453278
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EC-2A
Unit 1unit
PMK Indonesia Fire Rating 2B/ C
Spraying Effectiveness 0.96
Spraying Distance (m) 3-6
Capacity (kg) 2
Overall Height (mm) 520
Width (including Hose)(mm) 250
Tube Diameter (mm) 110
Temperature (°C) -20 to 55
Pressure Test (bar) 218
Pressure in the Tube (bar) 50
Overall Weight (kg) 5.2
Spray Time 10 detik
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2017
Terakhir Diperbaharui 23 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan bahan yang tidak merusak dengan daya padam yang efektif dan bersih. Semua model mempunyai corong anti elektrostatik yang non konduktif dan sangat cocok digunakan untuk cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh liskrik.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan