SOMTA NC Spot Drill (Mata Bor Spotting) 1841000-SO 10mm 1pc

#Nomor SKU S003443484
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1841000-SO
Unit 1pc
Size 10 mm
Flute Length 25 mm
Overall Length 89 mm
Material 5% Cobalt High Speed Steel
Type W For Soft Materials
Coating Titanium Aluminium Nitride (Black Finish)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2017
Terakhir Diperbaharui 06 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For accurate positioning of holes. Ideal for CNC lathes. Alternative to using Centre drills.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait