SOMTA Hand Tapper Pin Reamer Straight Flute 7312500-SO 25mm 1pc

#Nomor SKU S003442081
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7312500-SO
Unit 1pc
Size 25 mm
Tap Diameter 24,7 mm
Shank Diameter 30,7 mm
Drive Diameter 28,0 mm
Flute Length 300 mm
Overall Length 370 mm
Material High speed steel
Type Straigth Flute
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2017
Terakhir Diperbaharui 06 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk