SOMTA Hand Tapper Pin Reamer Straight Flute 7311200-SO 12mm 1pc

#Nomor SKU S003442036
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7311200-SO
Unit 1pc
Size 12 mm
Tap Diameter 11,8 mm
Shank Diameter 16,0 mm
Drive Diameter 14,0 mm
Flute Length 210 mm
Overall Length 255 mm
Material High speed steel
Type Straigth Flute
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2017
Terakhir Diperbaharui 06 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk