SOMTA Hand Tapper Pin Reamer Straight Flute 7310300-SO 3.0mm 1pc

#Nomor SKU S003441978
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7310300-SO
Unit 1pc
Size 3,0 mm
Tap Diameter 2,9 mm
Shank Diameter 4,06 mm
Drive Diameter 4,0 mm
Flute Length 58 mm
Overall Length 80 mm
Material High speed steel
Type Straigth Flute
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2017
Terakhir Diperbaharui 06 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk