Yamawa Hand Tap for Taper Pipe Threads Long Type PT (Mata Tap) HSS 1/4-19 1pc

#Nomor SKU S003435069
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT
Unit 1pc
Size 1/4-19
Chamfer 2.5P
Overall Length (mm) 62
Thread Length (mm) 28
Shank Diameter (mm) 11
Number of Flutes 4
Material High speed steel
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 22 August 2017
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For General Purpose

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait