F.P.Tools Adjustable Reamers HSS M 1unit

#Nomor SKU S003418307
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Size M
Range of Adjusment 46.00 - 56.00 mm (1 13/16 - 2 7/32 Inch )
Overall Length (mm) 407
No. of Blade 6
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2017
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable Reamers

Material : HSS
Size : 8A Up to O,
Range of Adjustment : mm
6.35 - 7.15 Up to 70.00 - 85.00
Range of Adjustment : inchi
1/4 - 9/32 Up to 2 3/4 - 3 11/32
Overall Length : 83 Up to 509
No. of Blade : 4, 6, 8
Unit : Piece

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan