F.P.Tools Adjustable Reamers SKS No. of Blade 6 C 1unit

#Nomor SKU S003417959
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Size C
Range of Adjusment 15.00 - 16.75 mm (19/32 - 21/32 Inch )
Overall Length 166 mm
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2017
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable Reamers

Material : SKS
Size : 13A Up to 2A, A Up to R
Range of Adjustment : mm
4.50 - 4.76 Up to 115.00 - 130.00
Range of Adjustment : inchi
11/64 - 3/16 Up to 4" 17/32 - 5" 1/8
Overall Length : 62 Up to 560
No. of Blade : 3, 4, 6, 8
Unit : Piece

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan