EIKO Spiral Hand Reamer (Reamer Tangan) SKH51 2,1mm 1pc

#Nomor SKU S003348031
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SKH51
Unit 1pc
Drill Diameter 2.1mm
Chamfer Length 6mm
Length of Flutes 30mm
Overall Length 60mm
Shank Diameter 3mm
Number of Flutes 4
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2017
Terakhir Diperbaharui 18 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk