IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) 4980FK20 20ml 1pc

#Nomor SKU S003333617
Wishlist
Harga spesial Rp85.900 Harga normal Rp109.900
Persediaan
Diskon 21%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 4980FK20
Unit 1pc
Volume (ml) 20
Outside Diameter (mm) 37
Height (mm) 22
Neck Diameter (mm) 60
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2017
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan