SMC Pressure Switch Isg-Series ISG130-030 1pc

#Nomor SKU S003320457
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ISG130-030
Unit 1pc
Enclosure Open Type (Equivalent To IP40)
Operating Pressure Range (MPa) 0.1 To 1.0
Fluid Contact Material Brass/Phosphor Bronze
Bore Size R3/8
Hysteresis Scale Plate None
Semi-Standard B Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
Semi-Standard A Contacts 1a1b
CE-Compliant Noncompliant
M Code 21828003
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2017
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISG general purpose switch is widely used in machine tool, industrial machines, compressors, chemical plants, power plants, machineries for ships, and for automatic pressure control such as hydraulic, water, liquid and atmospheric pressure.
Warning
Not applicable for in-vehicle, medical, and consumer industries

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan