Schneider Electric Kavacha W Surface Mount Double Pole Isolating Switch WHD35_GY 35A 440V 1pc

#Nomor SKU S003310793
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WHD35_GY
Unit 1pc
Width (mm) 82
Electrical Voltage (V) 440
Electric Current (A) 35
Berat (Kg) 7.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Schneider Electric Kavacha Surface Mount Double Pole Isolating switch
- Nilai Arus 35 A at 440 V AC-22A
- IP66

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan