Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik) Green/Yellow 2.5mm2 1roll(100m)

#Nomor SKU S003304440
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Nominal Insulation Thickness (mm) 0.8
Overall Diameter (mm) 3.5
Min. Bending Diameter (mm) 100
Size (mm²) 2.52
Color Green-Yellow
Length (m) 100
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 July 2017
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.





Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208


Rated Voltage : 450/750 Volt

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan