TONE Ratcheting Double Box End Wrench Offset (Kunci Ring Ratchet) RMW-0813 1pc

#Nomor SKU S003293744
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RMW-0813
Unit 1pc
Thickness 13.8 x 16.8 mm
Overall Length 150 mm
Opposite Side Dimension 8 x 10/12 x 13 mm
M Code 39508183
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Possible to correspond to the 1 size of 4 bolts/nuts with one pieceA soft curve design that is familiar to handsDemonstrates its power to work in a narrow placeWith safety rope mounting hole.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan