AVON Masking Tape General Purpose (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip) AVN9802030K Cream 25mmx50m 1pc

#Nomor SKU S003277348
Wishlist
Rp68.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AVN9802030K
Unit 1pc
Color Cream
Material Crepe Paper
Width (mm) 25
Length (m) 50
Service Temperature Range (°C) 0 to 60
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2017
Terakhir Diperbaharui 02 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Avon General Purposemasking Tape
Feature



Auto Grade High grade. Easily removed. Suitable for spray or paint masking and temperatures up to 150 degrees F/80 degrees C. General-Purpose Suitable for walls and glass. Leaves no residue. For use in temp

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait