Kennedy Bi-Metal V/P Holesaw KEN0505700K 70mm (Dia.2.3/4inch) 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KEN0505700K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Teeth Per Inch | 4 - 6 TPI |
| Cutting Diameter (mm) | 70 |
| Cutting Depth (mm) | 28.5 |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Kennedy Bi-Metal V/P Holesaw
Feature
For wood, steel, brass, bronze, cast iron, aluminium and plastic. Aggressive cutting action and M3 HSS cutting teeth to give a very smooth finish. Cuts up to 40% faster then constant pitch saws. The varying tooKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pc/q0S003270936-2.jpg)