RIDGID Precision Ratcheting Flare Tool (Alat Pembengkok Pipa) 458R 45degrees SAE Flares 83037 1unit

#Nomor SKU S003193785
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 458R
Unit 1unit
Catalog Number 83037
Size (inch) 1/8; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4
Type 45degrees SAE Flares
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2017
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
- Flares steel, stainless steel, hard copper and brass tubing - through a wall thickness of 0.035" (0.9 mm).
- Easy to Use - Ratcheting handle reduces effort required especially in confined areas
- Quick Set-up - Improves productivity
- Durable - Eccentrically mounting, hardened steel flaring cone
- Smooth Flares - Handle clutch releases when flare is complete to iron and smooth flare
- Versatile - Produces 45˚ flare in sizes from 1/8"- 3/4"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan