RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai) C-14 Heavy-Duty 31315 1unit

#Nomor SKU S003191736
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C-14
Unit 1unit
Chain Length 18,5 inch
Catalog Number 31315
Rated Pipe Capacity (inch) 2
Actual O.D. Capacity (inch) 5
Chain Length (inch) 18.5
Chain Length (mm) 460
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2017
Terakhir Diperbaharui 12 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction.
Feature
The heavy-duty model has replaceable alloy steel jaws.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan