RIDGID Micro Combustible Gas Detector CD-100 36163 1unit

#Nomor SKU S003191651
Wishlist
Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CD-100
Unit 1unit
Calibration Automatic
Power Source Batteries (4 x AA)
Catalog Number 36163
Detection Range (ppm) 0 to 6400 (Methane)
Alarm Sensitivity (ppm) 40 (Methane)
Alarms Visual, audible and vibration
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2017
Terakhir Diperbaharui 16 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan