Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik) 30 HP 22 KW 1450 RPM 1pc

#Nomor SKU S003188545
Wishlist
Rating:
20% of 100
(1)
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Power (hp/kW) 30/22
Free Speed (rpm) 1450
Number of Pole 4 Pole
Number of Phase 3 Phase
Frequency (Hz) 50/Double Voltages
Voltage (V) 380/660
Berat (Kg) 10.8
Tanggal Produk Terdaftar 12 June 2017
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk