FSK Mo Type Series 6mm MO-540 1pc

#Nomor SKU S003181560
Wishlist
Rp37.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MO-540
Unit 1pc
Model Grindstone
Shaft diameter 6 mm
Thickness 28 mm
Abrasive Grain WA (red)
Degree of Coupling P
Binder V (Vitrified)
Particle Size (#) 60
Outer Diameter 19 mm
Shape I
Shaft Length 38 mm
Compatible Material Alloy steel / Tool steel / Carbon steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2017
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan