Magafor Countersink Single Flute Chamfering Cutter 4821 Tin NFE 66052 ISO 10898 10mm 1pc

#Nomor SKU S003179789
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4821
Unit 1pc
Flute Diameter 10mm
Drill Diameter (maxi) 1mm
Body Diameter 6mm
Overall Length 45mm
Angle 90 degrees
Material HSS-E Cobalt
Coating TiN
Series Right Hand Cut
Drilling Tolerance Range h9/ +0,3mm
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2017
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Greater countersinking capacity from the point to the outside diameter.
- Simultaneous drilling and countersinking on thin elements (up to diameter 30 mm).

Constant nish-grind pro le makes it possible to obtain a great many easy regrinds
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan