Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Panacea Ball End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose) HGOB2080-PN 1pc

#Nomor SKU S003177822
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HGOB2080-PN
Unit 1pc
Ball Radius 4,0 mm
Mill Diameter 8,0 mm
Length Flute 14,0 mm
Overall Length 100 mm
Shank Diameter 8 mm
Number of Flute 2
Helix Angle 30 degrees
Work Material Hardeness HRC 52
Coating PN coating
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2017
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait