SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80 4L 1pc

#Nomor SKU S003174784
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (ml) 4000
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.
Ciri Khas:
- Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppm.
- Dapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanik.
- Efektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppm.

Petunjuk Pemakaian.
Untuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:
1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih.
2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm).
3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer.
4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau diseka.
Untuk sanitasi permukaan meja tempat display:
1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih.
2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm).
3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer.
4. Biarkan permukaan kering alami.
Untuk sanitasi peralatan makan dan minum:
1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent.
2. Bilas dengan air bersih.
3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi.
4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit.
5. Angkat dan biarkan kering secara alami.

Catatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan.
Description
Sanitary product for cutlery and cooking utensils, as well as for cooking processing area that has been cleaned before. J-80 Sanitizer fights illness-inducing germ that causes food poisoning.
Advantages :
- Save time and energy because you don't need to wash when you use 200 ppm concentrate.
- Applicable manually or using mechanic sprayer.
- Work effectively even with water with high level of mineral. Applicable for water sanitation with level of mineral density up to 700 ppm.

Application.
For sanitation on the surface of food processing utensils such as meat slicer, meat mincer, or working spot:
- Wash the utensils first with detergent and wash them clean.
- Prepare J-80 Sanitizer solution with 1:128 ratio (200ppm).
- Wet the surface well with J-80 Sanitizer solution using a spray bottle.
- Let the surface dry naturally. Do not wash or wipe.
For sanitation on the surface of processing table and display:
- Clean the surface first with detergent and wash it well.
- Prepare J-80 Sanitizer solution with 1:128 ratio (200ppm).
- Wet the surface well with J-80 Sanitizer solution using a spray bottle.
- Let the surface dry naturally.
For cutlery sanitation:
- Wash the cutlery with detergent.
- Wash it clean.
- Prepare J-80 Sanitizer solution with 1:128 ratio (200ppm) in a bucket for sanitation purpose only.
- Dip the cutlery for at least 2 minutes.
- Take it out of water and leave to dry naturally.

Attention : Change the sanitation solution for every shift changes or if it has turned so very dirty. Use Queaternary Test Kit to test the solution density level.
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
Non Returnable
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan