Vessel Air Screwdrivers Clutch Type (Obeng Angin) GT-H4R 1pc

#Nomor SKU S003161159
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-H4R
Unit 1pc
Capacity Standard Screw (mm) 3-4
Capacity Wood Screw (mm) 1,8-2,4
Capacity Bolt Screw (mm) 3-4
No Load Speed (rpm) 1500
Air Consumption (m³/minute) 0,2
Hose Coupling G1/4
Overall Length (mm) 190
Weight (g) 590
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan