Vessel Air Disk Grinders GT-DG100 1pc

#Nomor SKU S003161128
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-DG100
Unit 1pc
Grindstone Size (Outer Dia.xThicknessxHole Dia. Mm) 100x6x15
Belt Circumferential Speed (m/minute) 4300
No Load Speed (rpm) 13500
Air Consumption (m³/minute) 0,7
Hose Coupling Rc1/4
Overall Length (mm) 205
Heigth (mm) 92
Weight (g) 1390
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan