Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng) 220 +1x75mm 1pc

#Nomor SKU S003156506
Wishlist
Rp62.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 220
Unit 1pc
Tip Type Philips (+)
Shank type Standard/General Type
Tip Size No.1
Width Shank (mm) 5.50
Width Handle (mm) 32
Overall Length (mm) 156
Handle Material Elastomer Soft Resin
Blade Material Chrome Vanadium Steel
Shank Length (mm) 75
Tip Finish Black Magnetic Oxide Tip
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 21 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Transmits ample tightening force to screw

Cushion grip color-coded by Philip-Sloted type

Fully Hardened chrome vanadium steel

High precision black point tip

Philip no.3 is designed with a slim and long shank optimal for srcrew of large terminal block
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan