BANDO Belt SPZ Type (Van Belt) SPZ-2000 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SPZ-2000 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Rubber |
Effective Pitch Length (mm) | 2000 |
Min Diameter Pulley (mm) | 225 |
Width (mm) | 9.5 |
Angle (°) | 40 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan