BANDO Belt SPA Type (Van Belt) SPA-1600 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPA-1600 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Rubber |
| Width (mm) | 12.5 |
| Effective Pitch Length (mm) | 1600 |
| Min Diameter Pulley (mm) | 90 |
| Angle (°) | 40 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada sa
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BANDO%20Belt%20SPA%20Type%20(Van%20Belt)%20SPA-1600%201pc/S003140260-1.jpg)