BANDO Belt SPA Type (Van Belt) SPA-1475 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPA-1475 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Rubber |
| Width (mm) | 12.5 |
| Effective Pitch Length (mm) | 1475 |
| Min Diameter Pulley (mm) | 90 |
| Angle (°) | 40 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BANDO%20Belt%20SPA%20Type%20(Van%20Belt)%20SPA-1475%201pc/S003140178-1.jpg)