BANDO Belt SPA Type (Van Belt) SPA-1000 1pc

#Nomor SKU S003139882
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp76.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPA-1000
Unit 1pc
Material Rubber
Width (mm) 12.5
Effective Pitch Length (mm) 1000
Min Diameter Pulley (mm) 90
Angle (°) 40
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada sa

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk