Dextone PVC Pipe Adhesive White 400g 1pc
Rp60.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Color | Clear (PVC Pipe Clear 40g) |
| Solid Content (%) | 25 +/- 2% |
| Density | 0.85 g/volume |
| Viskositas | 2000-3000 cps |
| Size (g) | 400 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocora
Description
Adhesive specially used for pipe joint and it can withstand water from leakage with high impact resistance. Ideal for most substance such as PVC, fiberglass, concrete, glass and other materials.
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan