Dextone Red Silicone SRB 70g 1dozen(12pcs)

#Nomor SKU S003117729
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SRB
Unit 1dozen(12pcs)
Color Red
Initial Dry Time (minute) 5-20
Density (g/mL) 0,97
Temperature Resistance (°C) -45 - 150
Violence 19 Shore-A
Elasticity (%) 580
Pressure Power (g/minute) 63
Movement Capacity (%) 25
Net Weight (g) 70
Size (g) 70
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2017
Terakhir Diperbaharui 16 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
Description
Red silicone sealant that have a better performance for temperature resistance used for timing covers, intake manifold, transmission fluid, valve cover, water pumps, rubber gasket and can be used on other material such as metal, ceramics, porcelain and plastic. Have a good and able to withstand leaks.
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan