Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon) SSTW-S White 300ml 1pc

#Nomor SKU S003117644
Wishlist
Rating:
90% of 100
(2)
Rp41.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSTW-S
Unit 1pc
Color White
Initial Dry Time (minute) 5-20
Density (g/mL) 1
Elastisitas 426%
Movement Capacity 25%
Volume (ml) 300
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2017
Terakhir Diperbaharui 23 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.
Description
Acetic Silicone Sealant with good performance used for glass, have a anti fungi resistant and can be used on other material such as metal, ceramics, porcelain and plastic. Have a good flexibility and give a tight waterproof bond that withstand water.
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk