Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti
metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
Dextone Lem Silikon Serbaguna SSTW White 300ml 1pc
Rp78.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SSTW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | White |
| Initial Dry Time (minute) | 5-20 |
| Specific Gravity (g/mL) | 0.97 |
| Temperature Resistance (°C) | -45 to 150 |
| Hardness | 19 Shore-A |
| Elasticity (%) | 580 |
| Pressure Power (g/minute) | 633 |
| Movement Capacity (%) | 25 |
| Volume (ml) | 300 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Acetic Silicone Sealant with good performance used for glass, and can be used on other material such as
metal, ceramics, porcelain and plastic. Have a good flexibility and give a tight waterproof bond that withstand
water.
metal, ceramics, porcelain and plastic. Have a good flexibility and give a tight waterproof bond that withstand
water.
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna%20SSTW%20White%20300ml%201pc/g7S003117583-5.jpg)