Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat) M6x50mm (15/64x2inch) 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S003108017
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(50pcs)
Color Black
Material Baja
Thread Pitch (mm) 1
Diameter (mm) 6
Length (mm) 50
Surface Treatment Black Steel
Drat Type Full Drat
Size M6x50mm(15/64 inch x 2 )
Length (inch) 1.96875
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk