Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Half Thread (Baut L) M10x45mm(25/64 inch x 1 3/4) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S003107249
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Material Stainlees Steel
Diameter (mm) 10
Length (mm) 45
Thread Pitch (mm) 1.50
Drat Type Half Drat
Size M10x45mm(25/64 inch x 1 3/4)
Length (inch) 1.765625
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 24 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan