Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) M8x40mm (5/16x1 37/64inch) 1pack(20pcs)

#Nomor SKU S003107157
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(20pcs)
Material Stainlees Steel
Diameter (mm) 8
Length (mm) 40
Thread Pitch (mm) 1.25
Drat Type Full Drat
Size M8x40mm(5/16 inch x 1 37/64 inch)
Length (inch) 1.578125
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 24 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan