Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Half Thread (Baut L) M8x45mm(5/16 inch x 1 3/4) 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S003106570
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(50pcs)
Color White
Material Steel
Thread Pitch (mm) 1.25
Diameter (mm) 8
Length (mm) 45
Surface Treatment Galvanized White
Drat Type Half Drat
Size M8x45mm(5/16 inch x 1 3/4)
Length (inch) 1.765625
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 24 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan